5499922-1 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 5499922-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80573178

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 5499922-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(54個)
注文コード
80573178
品番
5499922-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
AMP-LATCH
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮, リン酸銅
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする