1393450-5 TE Connectivity 自動車用コネクタ 52極 メス 車載用コネクタハウジング, 1393450-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586934

TE Connectivity 自動車用コネクタ 52極 メス 車載用コネクタハウジング, 1393450-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80586934
品番
1393450-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
幅(mm)
82.65
高さ(mm)
26.75
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
ELO
深さ(mm)
47.5
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする