TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ディスクリート
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 24mm, 材質:LFH ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80591606
品番
202K121-100-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
LFH ポリオレフィン
色
黒
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】24【セカンダリ】14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】10.4【二次】5.6
接着面
なし
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-30