Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, サイリスタ出力, TLP548J(F)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80592936 品番TLP548J(F)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
タイプ【入力電流】DC チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスフォトサイリスタ 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(V)2500 AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする