東芝
東芝の 検出・センサ
東芝の 信号変換器
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 20-Pin PDIP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80592979
品番
TC74HC374AP(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
高さ(mm)
3.5
寸法
24.6 x 6.4 x 3.5mm
入力
シングルエンド
ピン数(ピン)
20
出力信号
シングルエンド
トリガー
正エッジ
極性
非反転
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
8
最大伝播遅延時間@最大CL
190 ns @ 2 V
ロジック機能
D タイプ
出力タイプ
3ステート