38901 ライトドライTシャツ L デイジー アーテック[学校教材・教育玩具] 80596689

ライトドライTシャツ L デイジー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80596689
品番
38901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥540
販売価格(税別)
491

滑らかな生地で着心地バツグン
生地が滑らかで着心地バツグン。伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ
材質:ポリエステル100%。サイズ:身丈:71cm、身巾:51cm、肩巾:45cm、袖丈:21cm

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル100%
寸法(cm)
身丈:71、身巾:51、肩巾:45、袖丈:21
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする