俯瞰カップ付き

【R129】ハイバックジュニアライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80597407 品番94636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量・取り扱いらくらく。成長に合わせて調整可能で、3歳頃〜12歳頃まで使用できるロングユースモデル。

適合UN R129/03 モカグレー 取付方式3点式シートベルト 本体質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×620 適応身長(cm)100〜150 適合年齢(歳)3〜12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする