モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の 工業用潤滑油
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)の シリコンオイル
シリコーンオイル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
80616535
品番
TSF458-100-1K
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途
高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒
適合
耐熱用
区分
ジメチルシリコーンオイル
引火点(℃)
342
アズワン品番
6-379-22
危険物の類別
非危険物
特性
開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%