TGFM-50L CO2 シールドガスチェッカー トーキン 80617567 TGFM-50L CO2 シールドガスチェッカー トーキン 80617567 TGFM-50L CO2 シールドガスチェッカー トーキン 80617567 TGFM-50L CO2 シールドガスチェッカー トーキン 80617567

シールドガスチェッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80617567 品番 TGFM-50L CO2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥282,480
販売価格(税別)
256,800

溶接トーチから吐出されるシールドガスを測定する携帯型の流量計です。
溶接トーチ先端からのシールドガス流量管理を行うことができますので、様々な仕様のトーチ、溶接設備に関わらず、溶接品質を均一に保つ手助けとなります。

付属品計測チューブ/取扱説明書/ストラップ/充電ケーブル 質量(g)425 電源(V)DC9(006P)×2 温度範囲(℃)0〜50 使用圧力(MPa)-0.09〜0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×138×29 耐圧(MPa)1 精度(%)±3(2次側大気解放) 保存温度(℃)-10〜60 適合ガスCO2 連続運転時間(h)約12 流量(L/min)0〜50 使用周囲温度(℃)0〜50 使用周囲湿度(%RH)90以下 応答時間(ms)50
注意
※質量には付属品電池2本を含んでいます。
※ご使用前に取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする