フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの 建築用パイプ
ステンレス巻パイプセット(U型ソケット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80619229
品番
Φ25×910mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
パイプサイズ
Φ25×910mm
仕上
【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ