画像準備中

電子天秤(AXA) AXAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80622284 品番 AXA1003A
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥58,740
販売価格(税別)
53,400

HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れます。筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。ガラス製風防付き。

付属品ACアダプター 寸法(mm)219×293×227 質量(kg)約2.7 種類電子天秤 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 表示LCD、バーグラフ、バックライト付き 再現性±0.002g 機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT 表示形式デジタル インターフェースRS232 計量皿寸法(Φmm)118 直線性±0.004g 反応速度(秒)約2 アズワン品番3-6553-21 風袋引方法あり 校正分銅外部(別売) 計量皿形状 秤量(g)100 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする