付属品ACアダプター
寸法(mm)219×293×80.5
質量(kg)約2.4
種類電子天秤
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.01
表示LCD、バーグラフ、バックライト付き
再現性±0.02g
計量皿寸法(mm)188×148
機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT
表示形式デジタル
インターフェースRS232
直線性±0.04g
反応速度(秒)約2
アズワン品番3-6553-26
風袋引方法あり
校正分銅外部(別売)
計量皿形状角
秤量(g)3000
ひょう量単位g