画像準備中

電子天秤(AXA) AXAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.01 秤量(g)5000 注文コード80622345 品番AXA50002A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,690
販売価格(税別)
77,900
この商品は最小表示・秤量など7種類から選べます 他の種類を見る

HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れます。筺体はポリカーボネート混合物製で耐久性に優れています。

付属品ACアダプター 寸法(mm)219×293×80.5 質量(kg)約2.4 種類電子天秤 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 表示LCD、バーグラフ、バックライト付き 再現性±0.02g 計量皿寸法(mm)188×148 機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT 表示形式デジタル インターフェースRS232 直線性±0.04g 反応速度(秒)約2 アズワン品番3-6553-27 風袋引方法あり 校正分銅外部(別売) 計量皿形状 秤量(g)5000 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする