遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード80624296 品番CFUS5K
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥32,670
販売価格(税別)
29,700

最終濃縮液のピペッティングが容易です。
50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に

材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G 有効ろ過面積(cm2)9.7 一般的な最終濃縮液量(μL)約200 アズワン品番4-2669-11 最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 分画分子量(MWCO)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする