商品画像
チャピオンツール
チャピオンツールの カーアクセサリー
チャピオンツールの シフトノブ/ペダル
シフトノブミニ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80627857
品番
SK-WSK-M
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25
材質
高級プラスチック+20%の木粉
全長(mm)
47
色
ウッディ
幅(cm)
31
本体寸法(mm)
【シャフト径×ネジピッチ】12×1.25
注意
※スイッチ付きノブは取付できません。お車のグレードや新型車の仕様変更によって装着できない車種もございますので、現車をご確認の上ご購入お願いします。取付サポートは行っておりません。