※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用ボルト・ナット
Zマーク 六角ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
80632538
品番
36002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途
梁と梁のなどの接合に。
付属品
M12ナット1個
トラスコ品番
223-9744
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)
寸法L(mm)
140
六角高さ(mm)
8
寸法d(mm)
M12
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)
二面幅(mm)
19
ねじ部長さ(mm)
35以上