※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH タルキジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
幅(mm)
46
長さ(mm)
150
注文コード
80633107
品番
37920
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。
Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
軒先側からも施工が可能です。
用途
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。
付属品
Z太め釘ZN40 5本/組付き
トラスコ品番
117-2994
材質
高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)
長さ(mm)
150
幅(mm)
46
厚さ(mm)
0.6