※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
Zマーク アンカーボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
80633168
品番
36052
参考基準価格(税別)
¥16,770
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途
基礎と土台の締結に。
付属品
M12六角ナット 1個/本
トラスコ品番
225-5957
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
長さ(mm)
【折り返し】50
タイプ
L型
長さL(mm)
450
呼称(mm)
【ねじ】M12