※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アンカーボルト
Zマーク アンカーボルトM16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
80633195
品番
36058
参考基準価格(税別)
¥13,086
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途
基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。
付属品
M16六角ナット 1個/本
トラスコ品番
226-0783
材質
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
長さ(mm)
【折り返し】112
タイプ
U型
長さL(mm)
700
呼称(mm)
【ねじ】M16