※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36445 DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633378 36445 DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633378 36445 DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633378 36445 DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633378 36445 DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80633378

DH 釘止め短冊

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード80633378 品番36445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
高所での作業がしやすい釘止め仕様です。

用途短冊金物として。 付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組 トラスコ品番226-0682 材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板 長さL(mm)235 寸法W(mm)70 N値1.9以下 短期基準接合耐力(kN)10.1
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする