※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ユニクロ 小ネジ 皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本×5パック) 注文コード 80635286 品番 10184380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番119-6402 セット内容ナット4個、ワッシャー4個 材質スチール ねじピッチ(mm)1 寸法d(mm)6 長さL(mm)10 ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ 頭部厚(mm)3.4 頭部径(Φmm)12 適合ドライバー十字#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする