※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
Zマーク 火打金物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
80636668
品番
10177125
参考基準価格(税別)
¥16,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品
小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本
トラスコ品番
225-9167
材質
JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27
長さL(mm)
990
板厚(mm)
2.3