COOL-X-001W 空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター Chrester(コンフォー) 80643597 COOL-X-001W 空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター Chrester(コンフォー) 80643597 COOL-X-001W 空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター Chrester(コンフォー) 80643597

空気清浄・UV照射機能付 ツインエアーサーキュレーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80643597 品番 COOL-X-001W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900

ウイルスを抑え、より清浄な空気をお届けするツインエアーサーキュレーター。
フィルター通過前にUV照射。(ウイルスを不活性化します)
3層フィルターで空気をしっかり清浄。
花粉などの粒子を99.9%除去
ツイン効果による「まろやかな風」で疲れにくい。

ホワイト 風量調整9段階切替 電圧(V)(50/60Hz)100 消費電力(W)35 本体寸法(mm)205×205×945 本体質量(kg)4.4 モーターDCブラシレス 機能UV照射 切タイマー 左右首振 材質リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット (1個)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする