ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用座金
クロメート木材ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80644474
品番
10165531
参考基準価格(税別)
¥942
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。
トラスコ品番
334-0647
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
呼び径
M3
表面処理
クロメート
外径(mm)
12
内径(mm)
3
入数(個)
100