ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用座金
クロメート木材ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80644499
品番
10165533
参考基準価格(税別)
¥1,214
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。
トラスコ品番
334-0701
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
呼び径
M5
表面処理
クロメート
外径(mm)
16
内径(mm)
5
入数(個)
100