ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造建築用座金
クロメート木材ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80644508
品番
10165534
参考基準価格(税別)
¥2,314
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。
トラスコ品番
334-2201
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
呼び径
M6
表面処理
クロメート
外径(mm)
22
内径(mm)
6
入数(個)
100