ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 羽子板金物
ユニクロ 共羽子板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1本×5本)
注文コード
80648534
品番
10101732
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小屋ばりと軒げた、軒げたと柱、はりと柱及び胴差と通し柱の接合に。
付属品
W3/8のナットが付属しています。
トラスコ品番
542-9975
材質
鉄、ユニクロ
長さ(mm)
300
呼び径d
W3/8
入数(本)
1