ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 羽子板金物
ユニクロ 羽子板吊足 [ナット付]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
80652138
品番
10102802
参考基準価格(税別)
¥2,182
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
トラスコ品番
424-0094
材質
スチール(ユニクロメッキ)
長さ(mm)
120
呼び
W3/8
幅W(mm)
18
注意
※ボルト吊インサートに合わせてお選び下さい。