藤原製作所
藤原製作所の その他測定用品
藤原製作所の 硬度計
果実硬度計 KMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80652716
品番
KM-1
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。
適合
用途:イチゴ・ブドウ等
寸法(mm)
175×40×35
質量(g)
220
タイプ
1型
1目盛
10g
荷重(kg)
最大加圧重:1
アズワン品番
2-6242-11