果実硬度計 KMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80652725 品番 KM-5
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。

適合用途:梨・柿・リンゴ等 寸法(mm)175×40×35 質量(g)220 タイプ5型 1目盛50g 荷重(kg)最大加圧重:5 アズワン品番2-6242-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする