マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。 本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。 住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、 約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除去率99.99%)。 更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。 ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。