※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
ネットワークオプション(LE7-40GU-L用)
商品レビューを投稿する
89日以内出荷
返品不可
89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80668904
品番
LE7-CCL
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約0.2
外形寸法(mm)
50×68×38
ケーブル
伝送ケーブル:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
フォーマット形式
伝送フォーマット:HDLC準拠
伝送速度(bps)
56K/625K/2.5M/5M/10M
通信機能
CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 リモートデバイス局
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送路
バス(RS-485)
伝送距離(m)
CC-Link仕様による。詳細はマスタ局のマニュアルを参照
設定項目
局番、伝送速度、占有局数、拡張サイクリック設定、バージョン設定
入力電源(V)
なし (LE7-40GU-Lから供給)
占有局数
2局、4局
CC-Linkバージョン
Ver.2.00(Ver.1.10もサポート)
局番
1〜64
局種別
リモートデバイス局