※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
フィードバック/オープンループ式テンションコントローラ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80668920
品番
LE7-40GU-L
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
オプション
拡張オプション:LE7-DCA形巻径演算オプション、LE7-CCL形ネットワークオプション
外部メモリカセット:LD-8EEPROM形EEPROMカセット
信号形式
接点信号
入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可
出力:汎用 2点
アナログ信号
入力:汎用 3点
出力:汎用 2点
制御出力
DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0〜24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0〜24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下
サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可
電空変換器用電流出力:DC0〜20 mA、4〜20 mA切替可
通信機能
Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3
USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)
RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ)
耐振動
パネル取付:[周波数]5〜8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4〜150Hz、[加速度]4.9m/s
2
、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)
床取付け:[周波数]5〜8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4〜150Hz、[加速度]9.8m/s
2
、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)
質量(kg)
約1
取付方式
パネル取付け、床取付け
使用温度範囲(℃)
0〜40
外形寸法(mm)
105×170×125
電源(V)
入力:AC100〜240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24
配線接続
電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24〜16(0.2〜1.5 mm
2
)端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24〜16(0.2〜1.5 mm
2
)端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24〜16(0.2〜1.5 mm
2
)端子台 着脱可
表示
液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点
入力
張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定
操作
タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点
保存温度範囲(℃)
-20〜60
設置場所
制御盤内
耐衝撃(m/s
2
)
147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回
雰囲気
腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
接地
D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可)
耐電圧(V/min)
AC1500 全端子一括とアース端子間で測定
保存湿度範囲(%RH)
35〜85(結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)
35〜85(結露しないこと)
ノイズ耐量
ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30〜100Hzのノイズシミュレータによる