※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80701866
品番
AW20-02BC-2-D-X465A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
圧力スイッチ仕様
デジタル:NPNオープンコレクタ1出力
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし