電気式キャラメライザー(温度調節付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80738545 品番-
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

電源:100V、50/60Hz
電流:9.5A
消費電力:950W
温度調節:0℃〜600℃
定格時間:なし
コード長さ2.0m
500℃以上の超高温なので、焼成板をお菓子の表面に近づけるだけで素早く広範囲にキャラメリゼができます。
設定温度をキープすることでヒーターへの負荷が少なく、長時間使用できます。
焼成板:Φ116mm

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【本体】Φ116×383(全長)×100【温度制御ボックス】150×114×99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする