IDEC(和泉電気)
AWD Accessories
EW9Z-1BEXT09A
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80743751
品番
EW9Z-1BEXT09A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥179,100
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
電源供給、操作入力、配線接続を担うアクセサリ群です。
バッテリー、コントローラ、専用ケーブルを組み合わせることで、駆動システムの安定動作と安全な運用を支えます。
コード
【HSコード】85 07 50 00 90
互換性
AWD(R) + SWD(R) 内蔵バッテリなし
電圧
24V
バッテリー
9Ah、ニッケル水素電池