曜日別特売
EW9Z-1BEXT15A AWD Accessories IDEC(和泉電気) 80743760

AWD AccessoriesEW9Z-1BEXT15A

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80743760
品番
EW9Z-1BEXT15A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥227,700販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

電源供給、操作入力、配線接続を担うアクセサリ群です。
バッテリー、コントローラ、専用ケーブルを組み合わせることで、駆動システムの安定動作と安全な運用を支えます。

コード
【HSコード】85 07 50 00 90
互換性
AWD(R) + SWD(R) 内蔵バッテリなし
電圧
24V
バッテリー
15Ah、ニッケル水素電池

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする