Ma フレキシブルモルド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80769467 品番-
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マルテラートフレキシブルノンスティックモルド
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
耐熱温度:-60℃〜+230℃
ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチサイズ(600×400)・1/1サイズ(530×325)の天板等に適合します。
イタリア
洗浄機対応
出来上がり寸法:Φ40×H20mm

間口W×奥行D(mm)300×175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする