グットフル IH いため鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80770097 品番-
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質:【本体】アルミニウム、ステンレス(底)【ハンドル】フェノール樹脂【内面】フッ素コート
底板厚:2.4mm
圧縮フッ素コートが施されているので、汚れが落ちやすく、コゲつきにくいです。
IH対応で熱廻りが良く、ガス火まであらゆる熱源に対応!
二重構造で変形に強い構造です。

寸法(mm)外径(底径)×深さ:282(165)×73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする