曜日別特売
- BPシリコンベーキングペーパー ネオシス 80772635

BPシリコンベーキングペーパー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(300枚)
内容量1セット(300枚)注文コード80772635品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

耐熱温度(℃):220
1枚で5~6回使用可能なのでランニングコストの削減に。
焼成用だけでなくラッピング・演出としても活用可能。
両面シリコン加工が施されており、裏表気にせず使用できます。

寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80772635
2025-01-16
用途: ケーキやパンの型紙
製造業

デザインではいっているLINEが目印になり、正確に折ったり切ったりしやすい。生地離れもよく、何回か使えばリーズナブル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする