まるいまな板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80773466 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
耐熱温度:100℃
裏表で違う種類のエンボス加工を採用しているので、食材によって使い分けて使用する事ができます。
全周をエラストマーで覆っているので、食材のカット時にまな板が滑りにくく使いやすいです。
直線の部分を設けているので、立てかけ収納でも転がりにくく、倒れにくいです。
食洗機対応(35cmのみ食洗機非対応)

チャコールグレー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)350×300×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする