曜日別特売
- エクセレンス 寝室用冷蔵庫 エクセレンス 80775399

エクセレンス 寝室用冷蔵庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード80775399品番-
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

電源:単相100V、50/60Hz
消費電力:58W
消費電力量:325kwh
冷却方式:ペルチェ式
庫内運転スイッチ付きで簡単入切。
コンプレッサーがない為、庫内が広々。・ドアの内側にボトル専用のミニラック付。
振動、騒音が一切ないので寝室に最適。
どこでも置ける小型軽量タイプで、設置場所を選びません。

ホワイト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×427×73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする