消火器スタンド コーナー床置き型

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80775688 品番 DM-FES001
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立不要でどこでも手軽に設置できる消火器スタンドです。
コーナー部へ対応可能で、本体をカバーしながら設置可能です。

用途消火器の設置場所に 材質亜鉛メッキ鋼板(エポキシ粉体塗装) タイプコーナー型 種類スタンド型 高さH(mm)600 奥行D(mm)200 幅W(mm)200
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※設置場所に適した消火器を設置してください。
※通行の妨げにならない場所に設置してください。
※高温な場所、直射日光の当る場所は避けて設置してください。
※風雨に当たらない場所に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする