曜日別特売
IK-03-03 カーシャンプースーパー TIPTOP 80776589

カーシャンプースーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(3L)
注文コード
80776589
品番
IK-03-03
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。

用途
洗車
成分
界面活性剤他
タイプ
濃縮タイプ(15倍希釈)
内容量(L)
3
容器
ボトル
希釈倍率
15倍
液性
中性
性質
ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする