曜日別特売
IK-04-03 カーシャンプースーパーワックス TIPTOP 80776616

カーシャンプースーパーワックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(3L)
注文コード
80776616
品番
IK-04-03
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。

用途
洗車
成分
界面活性剤、ワックス成分他
タイプ
原液使用タイプ
内容量(L)
3
容器
ボトル
液性
中性
性質
ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする