タブレット 三脚スタンド 高さ調節可 最大160cm 角度調節可 【5.0〜12.9インチ tablet 各種対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80778734 品番TBWDSSRFBK
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

好きな高さに伸縮可能!体勢に合わせてタブレットを見やすい位置に調節できる、フロア置きタブレット三脚スタンドです。目線の高さにタブレットを合わせられるので立ったまま操作がしやすく、作業をしながら動画の視聴が可能です。

材質本体:ABS、スチール、シリコン ブラック 質量(g)約950 耐荷重(kg)約1 対応機種4.6インチ〜12.9インチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×50×70、三脚:約95×95×435(収納時/支柱固定ネジ含む/ホルダー含まず) 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする