防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80779520 品番YKT-12G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

災害時に、介護に、キャンプに、渋滞に!困ったときに役に立つ。
汚れても本体を洗えるので繰り返し使えて衛生的。
収納バッグ付きで持ち運びに便利。
便器は折りたたみ式だから使わないときはコンパクトに収納が可能。

用途簡易トイレ、緊急トイレとして。非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 備蓄 災害 防災 セット内容便器、収納バッグ、汚物袋×12枚、処理袋×2枚、凝固剤×12個 材質便器:ABS樹脂、収納バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン、汚物袋・収納袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー/消臭剤 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)便器:33.5×27.5×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
非常時用の備
有限会社アドツウ 様 (サービス業)

とにかくコンパクトに折りたためて非常時でしたらこれで十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする