※NEWカラー
LIFEMAX
リサイクルタフタフーデッドジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
デイジー
レッド
サイズ
M
L
M
S
XL
XXL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80780169
品番
MJ0086
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽やかでシンプルなデザインが特徴、
多機能素材で幅広く活躍。
撥水加工で急な雨にも対応可能。
色
レッド
サイズ
M
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
61.5
着丈(cm)
70
仕様
防風性、撥水性、透湿性、エコ
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
57
色番
3