※NEWカラー
LIFEMAX
リサイクルタフタスタンドジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
XL
XXL
色
レッド
デイジー
レッド
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80780510
品番
MJ0085
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ニュアンスカラーとミニマルなデザインで
さまざまなコーディネートにも合わせやすく
サスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。
色
レッド
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
素材
タフタ/ポリエステル100%(再生ペット37%使用)
身幅(cm)
60
色番
3