MJ0086 リサイクルタフタフーデッドジャケット LIFEMAX 80781061

※NEWカラー

リサイクルタフタフーデッドジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色レッド
サイズS
内容量1枚注文コード80781061品番MJ0086
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

軽やかでシンプルなデザインが特徴、
多機能素材で幅広く活躍。
撥水加工で急な雨にも対応可能。

色
レッド
サイズ
S
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
仕様
防風性、撥水性、透湿性、エコ
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
54
色番
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする